VC.692/50-SST-M10 PERILLAS TIPO FLOR

Pomo lobulado con sección maciza

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Elesa:VC.692/50-SST-M10
Rubix:798578887000
fabricante:166476
EAN:4045525282506
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoTecnopolímero
Diámetro50 mm

Documentos

Detalles de producto : VC.692/50-SST-M10 PERILLAS TIPO FLOR


Casquillo en acero inoxidable AISI 303, orificio roscado ciego. La exclusiva forma de cinco lóbulos (diseño original de ELESA) ofrece a los dedos del operario un agarre adecuado y evita la acumulación de residuos insalubres gracias a su forma maciza sin cavidades

Aplicaciones

El inserto metálico en acero inoxidable AISI 303 puede utilizarse en sectores donde se requieran materiales resistentes a la corrosión

Información técnica


Atributos
Material/acabadoTecnopolímero
Diámetro50 mm
6,79 € Sin IVA
/ unidad
8,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro