TFU0805B-3

Polyurethane Tubing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:TFU0805B-3
Rubix:752101938043
fabricante:TFU0805B-3
TFU, Polyurethane Flat Tubing
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TFU0805B-3


Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 8 mm
Operating temperature: -20 to 60 °C
Colour: black.
TFU, Tubo plano de poliuretano

Información técnica


Atributos
Peso neto560 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Materialpolyurethane
Longitud del rollo10 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,39 Sin IVA
/ unidad
157,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días