Referencias
SMC:TCU0604B-3
Rubix:751604299043
fabricante:00027307
EAN:3618036142600

Documentos
Detalles de producto : TCU0604B-3
Applicable tubing O.D.: Ø 4, Ø 6 and Ø 8 mm
1 to 3 tubes
Colour: black.
1 to 3 tubes
Colour: black.
TCU, Tubo espiral de poliuretano
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | negro |
| Material | polyurethane |
| Longitud del rollo | 1 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,50 € Sin IVA
/ unidad
46,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días