PCC 5MGT 425 15

Poly Chain Carbon

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCC 5MGT 425 15
Rubix:798561499000
fabricante:927006009
EAN:5414465938269
brand logo

Resumen técnico

Perfil5mgt
Longitud primitiva425 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCC 5MGT 425 15


Los cordones tensiles de carbono garantizan una alta resistencia a la tracción, una superior estabilidad de la longitud y una mayor resistencia a las cargas de impacto y a la fatiga. Correa síncrona de poliuretano premium con cordones tensiles de carbono patentados. Transferencia de potencia excepcional: al menos un 25% superior que las Poly Chain® GT2 belts. Flexibilidad mejorada, muy flexible, prácticamente no se estira.

Cualidades

0

Aplicaciones

• Accionamientos Poly Chain® GT.
• Temperaturas de -54°C a +85°C.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt
Longitud primitiva425 mm
Anchura de correa15 mm
Materialpoliuretano
Paso5 mm
45,12 € Sin IVA
/ unidad
54,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días