PCC 5MGT 425 9

Poly Chain Carbon

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCC 5MGT 425 9
Rubix:798927371000
fabricante:927006008
EAN:5414465938252
brand logo

Resumen técnico

Perfil5mgt
Longitud primitiva425 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCC 5MGT 425 9


Los cordones tensiles de carbono garantizan una alta resistencia a la tracción, una superior estabilidad de la longitud y una mayor resistencia a las cargas de impacto y a la fatiga. Correa síncrona de poliuretano premium con cordones tensiles de carbono patentados. Transferencia de potencia excepcional: al menos un 25% superior que las Poly Chain® GT2 belts. Flexibilidad mejorada, muy flexible, prácticamente no se estira.

Cualidades

0

Aplicaciones

• Accionamientos Poly Chain® GT.
• Temperaturas de -54°C a +85°C.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt
Longitud primitiva425 mm
Anchura de correa9 mm
Materialpoliuretano
Paso5 mm
27,08 € Sin IVA
/ unidad
32,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días