PCV 14MGT 4326 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 4326 68
Rubix:798521101000
fabricante:923906309
EAN:5414465493812
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva4326 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 4326 68


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los presentes en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cables de tracción de Carbon Fibre, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, permitiendo además el uso por la parte trasera. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que no tiene nada que envidiar a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,296 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva4326 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes309
2798,09 € Sin IVA
/ unidad
3385,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días