Referencias
Gates:PCV 14MGT 2800 90
Rubix:798521140000
fabricante:923907200
EAN:5414465494086




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2800 90
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza los patentados Carbon Fibre tensile cords para aumentar la calificación de caballos de fuerza, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que capaz de sustituir a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,977 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2497,17 € Sin IVA
/ unidad
3021,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días