PCV 14MGT 2450 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2450 68
Rubix:798521166000
fabricante:923906175
EAN:5414465493683
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2450 68


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal (horsepower), la compacidad y la flexibilidad, a la vez que permite el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,3 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes175
1676,45 € Sin IVA
/ unidad
2028,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días