Referencias
Optibelt:880 D8M 30
Rubix:798803762000
fabricante:1887472
EAN:4014486068832

Detalles de producto : 880 D8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 880 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,98 € Sin IVA
/ unidad
145,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días