GT3 550 5MGT 25

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 550 5MGT 25
Rubix:798377328000
fabricante:940055231
EAN:5414465312878
brand logo

Resumen técnico

Perfil5mgt3
Longitud primitiva550 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 550 5MGT 25


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt3
Longitud primitiva550 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes110
22,96 € Sin IVA
/ unidad
27,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días