PCV 8MGT 2600 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2600 12
Rubix:798521029000
fabricante:923900325
EAN:5414465489945
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2600 12


La potencia que desea, ¡la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensiles de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y robusta para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensiles Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite también el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,144 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa12 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes325
159,80 € Sin IVA
/ unidad
193,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días