PCV 8MGT 2240 36

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2240 36
Rubix:798521039000
fabricante:923902280
EAN:5414465491801
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2240 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2240 36


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con una capa conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción Carbon Fibre patentados para una mayor capacidad en caballos de fuerza, compacidad y flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que no tiene rival frente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,373 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2240 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes280
426,74 € Sin IVA
/ unidad
516,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días