Referencias
Optibelt:1040 8M 20
Rubix:798355424000
fabricante:1793469
EAN:4014486054781




Detalles de producto : 1040 8M 20
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 1040 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 130 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,96 € Sin IVA
/ unidad
24,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días