Referencias
Valento:PREDATOR-ORION-4XL
Rubix:798516913000

Documentos
Detalles de producto : POLO T-4XL PREDATOR AZUL MARINO ORION M/L
Polo de manga larga y corte clásico. Confeccionado en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello de tricotosa, tapeta central con dos botones en el mismo color que la prenda y manga larga con puño de canalé. Doble pespunte en hombros y sisas. Incluye un bolsillo suelto para coser en el pecho.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 4xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
