POLO T-2XL 105503 AZUL NAVY M/L

105503/POLO ML

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:105503_61_2XL
Rubix:798479035000
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaño2xl
Material Principalalgodón/poliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POLO T-2XL 105503 AZUL NAVY M/L


Cierre central con botones.
Cuello y puños de canalé.

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño2xl
Material Principalalgodón/poliéster
Color secundarioazul
Gramaje180 g/m²
Materialpiqué. 60% algodón - 40% poliéster.
22,67 Sin IVA
/ unidad
27,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Material Principal

Color secundario