Referencias
Roly:AUSTRAL-55/3XL
Rubix:798911288000
fabricante:PO66320655

Documentos
Detalles de producto : POLO T-3XL AUSTRAL AZUL MARINO M/C
Polo de manga corta, con cuello acanalado y tapeta de 3 botones. Cubrecosturas reforzado en cuello.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
