Referencias
Valento:BREDA-ORION-M
Rubix:798339504000

Documentos
Detalles de producto : POLO T-M BREDA AZUL MARINO ORION M/L
Polo 100% algodón ring spun, con bolsillo pecho izquierdo, tejido piqué 220 grs/m2, tinte reactivo azo-free, cuello de tricotosa, manga larga con puño de canalé, doble pespunte en hombros y sisas, tapeta 2 botones de pasta
Polo de manga larga y corte clásico. Confeccionado en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello de tricotosa, tapeta central con dos botones en el mismo color que la prenda y manga larga con puño de canalé. Doble pespunte en hombros y sisas. Bolsillo con refuerzo, cosido en pecho izquierdo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
