Referencias
Roly:ESTRELLA L/S-56/2XL
Rubix:798911409000
fabricante:PO66350556

Documentos
Detalles de producto : POLO T-2XL ESTRELLA L/S VERDE BOTELLA M/L
Polo de manga larga, cuello y bocamangas acanalado, tapeta de 3 botones y puños canalé 1x1 con elastano, cubre costuras reforzado en cuello, 100% algodón, punto piqué, 220 g/m².
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
