Polipastos de cadena
¡Bienvenido a la categoría de polipastos de cadena RUBIX! Aquí tiene una variada selección de polipastos de cadena de alta calidad diseñados para satisfacer sus necesidades de elevación y tracción. Nuestra categoría de polipastos de cadena ofrece una amplia gama de opciones, incluidos polipastos de palanca de trinquete pequeños y ligeros, polipastos de cadena manuales compactos y polipastos para trabajos pesados que cumplen las normas mundiales.
Polipastos de palanca
Nuestros polipastos de palanca con trinquete son una opción excelente cuando se necesita una solución pequeña y cómoda para elevar y arrastrar cargas de entre 250 kg y 500 kg. Estos polipastos ofrecen un rendimiento fiable en un paquete compacto y portátil. Cuentan con un mecanismo de palanca de trinquete para un control preciso, lo que las hace ideales para diversas aplicaciones.
Polipastos manuales de cadena compactos fabricados en acero
Para cargas de entre 500 kg y 1.000 kg, nuestros polipastos manuales de cadena compactos fabricados en acero ofrecen una solución fiable de elevación y tracción. Estos aparejos pueden soportar cargas pesadas manteniendo un tamaño manejable. Ofrecen facilidad de uso y un rendimiento fiable en entornos de trabajo exigentes.
Polipastos manuales de cadena para cargas pesadas
Cuando se requiere un alto rendimiento, ofrecemos polipastos de cadena con un diseño robusto y compacto que cumple todas las normas mundiales pertinentes. Estos polipastos incorporan un fiable sistema de freno de disco y una cadena de carga de aleación de primera calidad, lo que garantiza su capacidad para realizar exigentes tareas de elevación y tracción con precisión y seguridad. Su construcción resistente garantiza su durabilidad y longevidad, lo que las convierte en una opción fiable para aplicaciones industriales.
Categoría de polipastos de cadena RUBIX
Ofrecemos polipastos de cadena de alta calidad que ofrecen un rendimiento fiable y cumplen las normas de seguridad. Nuestra categoría de polipastos de cadena presenta una gran variedad de opciones que se adaptan a sus requisitos específicos. Examine nuestra selección hoy mismo y elija el polipasto de cadena adecuado para mejorar sus operaciones de elevación y tracción.
4 Producto(s) de 9 variante (s):
853826 POLIPASTO DE PALANCA G-HAND 500KG <>
- spartex:853826
- rubix:798750723000
- ean:3660338098147
- Entrega estimada en (15) días
- Carga de trabajo segura (SWL):500 kg
- Fuerza manual (máx.):25 kg
- Altura de elevación:1.5 m
853820 POLIPASTO MANUAL 500KG, DE CADENA 3M, COMPACTO <>
- spartex:853820
- rubix:798750726000
- ean:3660338098093
- Entrega estimada en (15) días
- Carga de trabajo segura (SWL):500 kg
- Altura de elevación:3 m
853829 POLIPASTO DE PALANCA G-HAND PLUS 1500KG <>
- spartex:853829
- rubix:798750722000
- ean:3660338098161
- Entrega estimada en (15) días
- Carga de trabajo segura (SWL):1500 kg
- Fuerza manual (máx.):22 kg
- Altura de elevación:1.5 m
TUBO PALANCA DE MANO EN13157 8146 0,75
- beta tools:8146 0,75
- rubix:799049750000
- fabricante:081460008
- ean:8014230950969
- Entrega estimada en (15) días
- Carga de trabajo segura (SWL):750 kg