Detalles de producto : 853820 POLIPASTO MANUAL 500KG, DE CADENA 3M, COMPACTO
Capacidad entre 500 y 1000 kg. Fabricación integral de acero. El sistema de frenado está totalmente integrado en el cárter. Discos de fricción de gran superficie para una mejor evacuación del calor y mayor vida útil. Ganchos de acero forjado: en caso de sobrecarga, se abren pero no se rompen. Ganchos giratorios de 360°. Pestillos de seguridad muy sólidos, de acero forjado, montados sobre un muelle perfectamente encastrado para evitar todo riesgo de arrancamiento. Doble carraca de seguridad con muelle de recuperación contra riesgos de enganche. Cadena de carga con tratamiento anticorrosivo.
APLICACIONES: Mantenimiento industrial, obras públicas, construcción, aeronáutica, canteras, industria automovilística...
Aplicaciones
Industrial Maintenance, Public Works, Construction, Aeronautics, Quarries, Automotive Industries...