Detalles de producto : 853826 POLIPASTO DE PALANCA G-HAND 500KG
Capacidad entre 250 y 500 kg. Pequeño y extremadamente ligero. Para el levantamiento y arrastre de cargas. Volumen extra reducido. El diseño del mecanismo lo protege de toda intrusión que pueda afectar a su buen funcionamiento, mientras que la galvanización de las piezas lo protege frente a la corrosión. Excelente relación peso/capacidad. Sistema de rueda libre en serie que permite un acercamiento rápido del gancho de la carga. Palanca con empuñadura ergonómica de caucho. Cadena de acero de alta resistencia. Carrera de 1,5 m.
APLICACIONES: Ideal para trabajos de enderezado, metal, artesanía, servicios postventaA.y para esfuerzos importantes en espacios reducidos.
Aplicaciones
Ideal for straightening, metalworking, handicrafts, servicing and for important efforts in cramped places.