Referencias
Optibelt:TB SPB 450/4
Rubix:798380955000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486247930



Detalles de producto : 4 SPB 450 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24500 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 450 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,10 € Sin IVA
/ unidad
311,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días