Referencias
Optibelt:TB SPZ 200/3
Rubix:798378374000
fabricante:1582907
EAN:4014486250831



Detalles de producto : 3 SPZ 200 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3500 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | polea rectificada (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,53 € Sin IVA
/ unidad
55,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
