PC 8M 80S 62 TL 3020

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:PC8M-80S-62TB
Rubix:799008080000
fabricante:887823
EAN:3660338412035
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Número de dientes80
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 8M 80S 62 TL 3020


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 8M-80S-62 cónica (3020)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes80
Anchura de correa62 mm
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido
Tipo4
Diámetro indicativo203.72 mm
Diámetro exterior202.12 mm
Anchura total45 mm
250,16 € Sin IVA
/ unidad
302,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días