PC 14M 28S 37 TL 2012

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:PC14M-28S-37TBF
Rubix:799008144000
fabricante:888416
EAN:3660338413018
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Número de dientes28
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 14M 28S 37 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-28S-37TBF (Taper Bored 2012)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes28
Anchura de correa37 mm
Casquillo cónico2012
Materialacero
Tipo5f2
Diámetro indicativo124.78 mm
Diámetro exterior121.98 mm
Diámetro exterior incl. bridas128 mm
Anchura total32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,39 Sin IVA
/ unidad
155,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días