HTD 18 5M 09F

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:18-5M-09F
Rubix:799008006000
fabricante:890100
EAN:3660338426513
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Número de dientes18
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 18 5M 09F


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 18-5M-09F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Número de dientes18
Anchura de correa9 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo28.65 mm
Diámetro exterior27.51 mm
Anchura total20 mm
Diámetro de cubo20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,31 Sin IVA
/ unidad
2,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días