HTD 30 14M 40 TL 2012

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:TB30-14M-40F
Rubix:799007892000
fabricante:890280
EAN:3660338428296
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Número de dientes30
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 30 14M 40 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB30-14M-40F Taper Bored 2012)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes30
Anchura de correa40 mm
Casquillo cónico2012
Materialacero
Tipo4f
Diámetro indicativo133.69 mm
Diámetro exterior130.99 mm
Diámetro exterior incl. bridas138 mm
Anchura total32 mm
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días