Referencias
Mecaline:TB80-8M-50
Rubix:799007805000
fabricante:890245
EAN:3660338427954

Detalles de producto : HTD 80 8M 50 TL 3020
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB80-8M-50 (3020)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 80 |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 4 |
| Diámetro indicativo | 203.72 mm |
| Diámetro exterior | 202.35 mm |
| Anchura total | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,30 € Sin IVA
/ unidad
134,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días