PC 14M 32S 20 TL 2012

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:PC14M-32S-20TBF
Rubix:799008073000
fabricante:887830
EAN:3660338412103
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Número de dientes32
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 14M 32S 20 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-32S-20TBF (Taper Bored 2012)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes32
Anchura de correa20 mm
Casquillo cónico2012
Materialacero
Tipo3f
Diámetro indicativo142.6 mm
Diámetro exterior139.8 mm
Diámetro exterior incl. bridas154 mm
Anchura total33 mm
144,11 Sin IVA
/ unidad
174,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días