Referencias
Mecaline:01SPA400
Rubix:798732878000
fabricante:856211
EAN:3660338115004

Documentos
Detalles de producto : 1 SPA 400 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro exterior | 405.5 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,85 € Sin IVA
/ unidad
86,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días