Referencias
Mecaline:05SPA300
Rubix:798777219000
EAN:3660338290725

Documentos
Detalles de producto : 5 SPA 300 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 300 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 7 |
| Anchura de corona | 80 mm |
| Diámetro exterior | 305.5 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,08 € Sin IVA
/ unidad
190,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días