Referencias
SMC:VQ4600-51-Q
Rubix:799157773000
fabricante:VQ4600-51-Q

Detalles de producto : VQ4600-51-Q
SMC VQ4600-51-Q pneumatic directional solenoid valve, 5-way, 3-position with double control. 24 VDC solenoid for air/inert gases; 0.15–1.0 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | smc vq4600-51-q |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2002 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 0,15–1,0 mpa (1,5–10 bar) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,65 € Sin IVA
/ unidad
371,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días