Referencias
Festo:CM-5/2-1/4-CH
Rubix:798193493000
fabricante:5960
EAN:4052568110826

Documentos
Detalles de producto : CM-5/2-1/4-CH
Electrodistribuidor CM-5/2-1/4-CH con conector hembra y mando manual auxiliar, sin embase. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=1400 l/min, Presión de servicio=1,5 - 10 bar, Tipo de retorno=Resorte neumático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 392 g |
|---|---|
| Tipo | válvula en cassette |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,80 € Sin IVA
/ unidad
598,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días