PLIEGO DE LIJA AGUA 230X280 GR.360 CORINDON


Pliego de lija agua impermeable

Referencias
roebuck:6868351
rubix:798411699000
Resumen técnico
Longitud280 mm
Anchura230 mm
Grano60

Detalles de producto : PLIEGO DE LIJA AGUA 230X280 GR.360 CORINDON


Pintura / Barniz / Relleno / Plástico / Piedra de vidrio / Metales. Producto especial para la reparación y pintura de automóviles - Para superficies duras y resistentes - Buena adaptación y alta estabilidad - Lijado en húmedo y en seco.

Cualidades

Special product for auto repair and painting - For hard and tough surfaces - Good adaptation and high stability - Wet and dry sanding

Aplicaciones

Paint / Varnish / Filler / Plastic /Glass Stone / Metals

Información técnica


Atributos
Longitud280 mm
Anchura230 mm
Grano60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,58 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h