PLATO TORNO TRES GARRAS DURO-M 250-3 K 6-702-3
Plato torno tres garras DURO-M
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Röhm:185507
Rubix:799294701000
EAN:4019208525037

Documentos
Detalles de producto : PLATO TORNO TRES GARRAS DURO-M 250-3 K 6-702-3
Plato de torno de tres garras y corona espiral DURO
Características: con alojamiento directo. El cuerpo de acero y la corona espiral están forjados en estampa. La parte frontal está aplanada en los bordes hasta la medida de 315 mm, lo que reduce el peso y la inercia de la masa.
Aplicación: para uso en tornos, mesas giratorias, divisores, etc., en los que son necesarios una gran fuerza de sujeción, precisión de concentricidad y exactitud de repetición.
Volumen de suministro: plato de torno de tres garras con un juego de garras de interiores y torneado, llave de ajuste y tornillos de fijación.
Características: con alojamiento directo. El cuerpo de acero y la corona espiral están forjados en estampa. La parte frontal está aplanada en los bordes hasta la medida de 315 mm, lo que reduce el peso y la inercia de la masa.
Aplicación: para uso en tornos, mesas giratorias, divisores, etc., en los que son necesarios una gran fuerza de sujeción, precisión de concentricidad y exactitud de repetición.
Volumen de suministro: plato de torno de tres garras con un juego de garras de interiores y torneado, llave de ajuste y tornillos de fijación.
Mandril de tornillo sin fin Duro-M 250/3, con espárragos y contratuercas (ISO 702-3/DIN 55027) KK 6, garras interiores y exteriores
Información técnica
Atributos
| Tipo | mandril de tornillo sin fin de accionamiento manual con garras de orificio pasante, para taladrado y torneado, de fijación cilíndrica. |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1406,45 € Sin IVA
/ unidad
1701,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
