PLATO TORNO TRES GARRAS DURO-M 200-3 K 6-702-3

Plato torno tres garras DURO-M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Röhm:185506
Rubix:799294549000
EAN:4019208525044
brand logo

Resumen técnico

Tipomandril de tornillo sin fin de accionamiento manual con mordazas de orificio pasante, para taladrado y torneado con sujeción cilíndrica.
Material del cuerpoacero

Documentos

Detalles de producto : PLATO TORNO TRES GARRAS DURO-M 200-3 K 6-702-3


Plato de torno de tres garras y corona espiral DURO

Características: con alojamiento directo. El cuerpo de acero y la corona espiral están forjados en estampa. La parte frontal está aplanada en los bordes hasta la medida de 315 mm, lo que reduce el peso y la inercia de la masa.

Aplicación: para uso en tornos, mesas giratorias, divisores, etc., en los que son necesarios una gran fuerza de sujeción, precisión de concentricidad y exactitud de repetición.

Volumen de suministro: plato de torno de tres garras con un juego de garras de interiores y torneado, llave de ajuste y tornillos de fijación.
Mandril de tornillo sin fin Duro-M 200/3, con espárragos y contratuercas (ISO 702-3/DIN 55027) KK 6, mordazas interiores y exteriores

Información técnica


Atributos
Tipomandril de tornillo sin fin de accionamiento manual con mordazas de orificio pasante, para taladrado y torneado con sujeción cilíndrica.
Material del cuerpoacero
1078,13 Sin IVA
/ unidad
1304,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días