Referencias
Bosch:2608601062
Rubix:799226799000
EAN:3165140077453



Detalles de producto : PLATO LIJA MEDIO PEX 12, PLEX 125
Ejecución: dureza media
Diámetro mm: 125
Diámetro mm: 125
Cualidades
PEX 12; PEX 12 A; PEX 125
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 153x125x25 mm |
| Peso con embalaje | 115 g |
| Diámetro | 125 mm |
| Embalaje | embalaje de papel/cartón/cartón corrugado, bolsa, con agujero 'euro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € Sin IVA
/ unidad
16,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
