PLANTILLA T-42 TERMOCONFORMADA ESD
Plantilla ESD Alta Tecnologia
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:8071/42
Rubix:798739155000
EAN:8422044434429
Documentos
Detalles de producto : PLANTILLA T-42 TERMOCONFORMADA ESD
Plantilla interior profesional termoconformada con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestáticas, disipativa de la electricidad. Espesor de 3,5 mm y alta densidad. Extraíble e intercambiable, para mayor higiene y comodidad.LA PLANTILLA ESD TERMOCONFORMADA está diseñada para garantizar un paso de corriente inferior a 100Ω tanto en seco como en húmedo, es por eso que tanto el tejido como la espuma son sometidos a un proceso de mejora de su capacidad conductora de la electricidad que confieren a esta plantilla propiedades antiestáticas.Aporta además una amortiguación adicional a la de la suela gracias a su poder de absorción de energía que reparte la carga por toda la superficie de la planta del pie aumentando la sensación de confort del usuario. Su diseño con canales de ventilación favorece la circulación del aire en el interior del zapato, manteniendo la temperatura idónea del pie.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Color | gris |
| Material Principal | espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 € Sin IVA
/ unidad
10,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

