Referencias
Jalas:1605-44
Rubix:799223763000
EAN:6408487502774

Documentos
Detalles de producto : SANDALIA T-44 1605 E-SPORT S1P
Sandalia de seguridad. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico conforme a la norma alemana BGR 191. El calzado se prueba con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345 Absorción de energía en el talón (probada a 20 Joules). Suela exterior resistente a los aceites. IEC 61340-5-1: Resistencia de descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. P: Suela exterior resistente a la penetración. S1: Calzado en cuero y otros materiales excluyendo calzado totalmente de caucho o totalmente de polímero + parte trasera cerrada + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Calzado con protección de los dedos probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. Borde de la caña acolchado. Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Ligera. Propiedades antiestáticas. Reflectante. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.
Cualidades
Buena absorción de impactos. Excelente ajuste. Excelente adherencia. Ligero. Transpirable. Muy cómodo
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,31 € Sin IVA
/ unidad
102,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44