ART. 9035 INOX A2 M-082X40/13-9 CHAPA ADAPTADORA
Placas adaptadoras, redondas 11 mm + alargadas 11 mm
Ver información técnicaReferencias
Spartex:903528240/13-9
Rubix:799144569000
fabricante:9035282 40/13-9
EAN:4043377271297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9035 INOX A2 M-082X40/13-9 CHAPA ADAPTADORA
Chapas adaptadoras
A2 X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M40 |
| Tipo | placas adaptadoras redondas 13 mm + oblongas 9 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Longitud | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
161,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días