VABD-L1-10XK-S-M5-S

Elemento de sellado VABD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABD-L1-10XK-S-M5-S
Rubix:799147089000
fabricante:8043718
EAN:4052568287153
brand logo

Resumen técnico

Tipojunta

Documentos

Detalles de producto : VABD-L1-10XK-S-M5-S


seal VABD-L1-10XK-S-M5-S Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Conforms to RoHS, Materials information for seals=NBR, Screw material data=(* Steel, * Galvanised)
Junta VABD-L1-10XK-S-M5-S Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, información sobre el material=Conformidad con RoHS, información sobre el material juntas=NBR, información sobre el material tornillos=(*acero, *galvanizado)

Información técnica


Atributos
Tipojunta
1,42 € Sin IVA
/ unidad
1,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días