PISTOLA EASY FORCE ADVANCED RECAMBIO HD 5/15

Pistola de alta presión EASY!Force

Ver información técnica

Referencias

Kärcher:4.118-005.0
Rubix:798946055000
fabricante:4.118-005.0
EAN:4054278207612
brand logo

Resumen técnico

Tipopistola de alta presión
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PISTOLA EASY FORCE ADVANCED RECAMBIO HD 5/15


El revolucionario concepto de la pistola de alta presión EASY!Force proporciona una forma cómoda de realizar el trabajo totalmente nueva y sin esfuerzo, incluso durante periodos de tiempo prolongados. Para ello, se aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario. La pistola de alta presión también convence por su larga vida útil gracias a la alta calidad de los materiales: tanto la bola como el asiento de la válvula son de cerámica, que es mucho más dura que cualquier partícula extraña imaginable. La válvula totalmente cerámica proporciona una vida útil unas cinco veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión.

Cualidades

- EASY! technology eliminates the need for a holding force.Force technology
- Maximum comfort with ergonomic design
- Compatible with high-pressure Swivel hoses
- Natural grip and reduced muscle fatigue
- Ideal for intensive and professional use
- Anti-twist system for improved manoeuvrability
- Robust materials for long service life
- Optimum adaptation to Kärcher high-pressure cleaners
- Enhanced performance in demanding conditions
- Improved user experience for stress-free cleaning

Aplicaciones

The EASY!Force pistol grip is designed for professional, intensive use in a variety of fields. It is particularly suited to industrial cleaning, agriculture, construction and maintenance services. Ideal for car washes, production sites and large maintenance areas, it enables effective cleaning without prolonged effort.

Información técnica


Atributos
Tipopistola de alta presión
Para modelohp swivel
119,00 € Sin IVA
/ unidad
143,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días