6.394-654.0 LANZA FLEXIBLE

Lanza flexible

Ver información técnica

Referencias

Kärcher:6.394-654.0
Rubix:798536148000
fabricante:6.394-654.0
EAN:4039784400238
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 6.394-654.0 LANZA FLEXIBLE


Lanza flexible de 1050 mm con curvatura variable de 20° a 140°, ideal para la limpieza de lugares de difícil acceso, como canalones, techos de automóviles, bajos o pasos de rueda.

Información técnica


Atributos
Longitud1050 mm
Para modelohd 6/15 g classic;hd 7/11-4 cage classic;hd 7/20 g classic;hd 8/23 g classic;hd 9/25 g classic;hg 43;hg 64;hd 5/11 c;hd 5/11 c (110v);hd 830 bs
Rosca macho1.5 ''
Presión210 bar
Tipoflexible lance
258,00 € Sin IVA
/ unidad
312,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días