CDU20-50A

Cilindro de montaje libre con amortiguador de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU20-50A
Rubix:799255121000
C(D)U-A, Free Mount Cylinder with Air Cushion

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU20-50A


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U-A, Cilindro de montaje universal con amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)122x42x26 mm
Peso neto261 g
Tipodoble efecto
Carrera de cilindro50 mm
Fuerza220 N
Diámetro de cilindro20 mm
Material del cuerpoaluminio
Presión de servicio máx.7 bar
115,54 € Sin IVA
/ unidad
139,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días