PINZA SUJECION DIN6499B ER16 1-0,5 MM

Pinza sujeción DIN6499B ER16

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31370001, 9316450001
Rubix:799282444000
fabricante:4317784721820
EAN:4317784721820
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B ER16 1-0,5 MM


Pinza de sujeción ER 16 – sistema ER

Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).

Información técnica


Atributos
23,46 € Sin IVA
/ unidad
28,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días