Referencias
Festo:DHPS-10-A
Rubix:798275404000
fabricante:1254040
EAN:4052568229146

Documentos
Detalles de producto : DHPS-10-A
Pinza paralela DHPS-10-A Tamaño=10, Carrera por garra=3 mm, Precisión máx. de sustitución=<= 0,2 mm, Holgura máx. angular de la garra ax,ay=< 0,5 deg, Holgura máx. de la garra Sz=< 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Tipo | pinza paralela |
| Carrera de cilindro | 3 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,52 € Sin IVA
/ unidad
490,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días