Referencias
Festo:HGPP-12-A-G2
Rubix:798194225000
fabricante:187869
EAN:4052568148287

Documentos
Detalles de producto : HGPP-12-A-G2
Pinza paralela HGPP-12-A-G2 Precisa, para la detección de posición mediante sensor de efecto Hall o sensores inductivos. Con retención de la fuerza de agarre al cerrar...-G2. Tamaño=12, Carrera por mordaza=2,5 mm, Precisión máxima de reposición=0,1 mm, Precisión de repetición, pinza=<= 0,02 mm, Número de dedos de la pinza=2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 341,1 g |
|---|---|
| Tipo | pinza paralela |
| Carrera de cilindro | 2.5 mm |
| Fuerza | 116 N |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
863,35 € Sin IVA
/ unidad
1044,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días