PINZA DE SUJECION DIN 6499C SELLADA ER32 5-4 MM
Pinza de sujeción DIN 6499C sellada ER32
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31510007, 9316900007
Rubix:799282407000
fabricante:4317784725705
EAN:4317784725705
Detalles de producto : PINZA DE SUJECION DIN 6499C SELLADA ER32 5-4 MM
Pinza de sujeción ER 32 – sistema ER, sellada
Características: pinzas portapiezas con sellado mediante tapones obturadores. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y refrigeración interna.
Importante: medida nominal = diámetro de sujeción.
Características: pinzas portapiezas con sellado mediante tapones obturadores. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y refrigeración interna.
Importante: medida nominal = diámetro de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,54 € Sin IVA
/ unidad
43,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días