Referencias
Festo:DHEB-14-E-U-E-P
Rubix:799267351000
fabricante:1320834
EAN:4052568230548

Documentos
Detalles de producto : DHEB-14-E-U-E-P
Pinza de fuelle DHEB-14-E-U-E-P Tamaño=14, Carrera del fuelle=7 mm, Diámetro mínimo a sujetar=15 mm, Diámetro máximo a sujetar=19,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 76,4 g |
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 7 mm |
| Diámetro de cilindro | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,57 € Sin IVA
/ unidad
289,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días