Referencias

Festo:DHRS-40-A-NC
Rubix:799267288000
fabricante:1310167
EAN:4052568229641
DHRS-40-A-NC Radial gripper

Resumen técnico

Tipopinza radial dhrs-40-a-nc 1310167
Carrera de cilindro28.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DHRS-40-A-NC


Pinza radial DHRS-40-A-NC Tamaño=40, precisión máxima de sustitución=<= 0,2 mm, ángulo máximo de apertura=180 deg, simétrica de revolución=<= 0,2 mm, precisión de repetición, pinza=<= 0,1 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto963,8 g
Tipopinza radial dhrs-40-a-nc 1310167
Carrera de cilindro28.4 mm
Fuerza200 N
Diámetro de cilindro40 mm
Material del cuerpoaluminio
Presión de servicio máx.8 bar
956,12 € Sin IVA
/ unidad
1156,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días